Tyčinkové lepidlo, 20dílná sada 044930

Artiklové číslo: 083388 044930
Nastavit cenu 20 ks (CZK 36,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Číslo výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 044930
Chemický základ Etylenvinylacetát
Tvar pevné
Teplota tavení 200 °C
Vlastnost Neobsahující rozpouštědla
Vhodné pro materiál ABS; Sklo; dřevo; Keramické; Kov; Papír; PC; PE; PMMA; PP
Barva transparentní
Délka 25 cm
Lepicí tyčinka, průměr 11 mm
Počet dílů 20
Hmotnost 500 g
Skladovací teplota 4 °C - 30 °C
Druh produktu Lepidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083388 044930
EAN / GTIN 4007841044930
Číslo výrobce 44930

Popis

Provedení:

Neodkapávající lepicí tyčinky ⌀ 11 mm.
Bílé lepicí tyčinky Ultra Powerpro lepení různých materiálů.

Vhodné pro:

Pistole na tavné lepidlo č. 083385 a 083386.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku