{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 048419 | |
Chemický základ | Etylen-vinylacetát-copolymer | |
Tvar | pevné | |
Teplota tavení | 200 °C | |
Vlastnost | Neobsahující rozpouštědla | |
Vhodné pro materiál | Sklo; dřevo; Keramické; Kůže; Papír; PP | |
Barva | transparentní | |
Délka | 25 cm | |
Lepicí tyčinka, průměr | 11 mm | |
Počet dílů | 20 | |
Hmotnost | 500 g | |
Skladovací teplota | 4 °C - 30 °C | |
Druh produktu | Lepidlo |
Katalogové číslo | 083388 048419 | |
EAN / GTIN | 4007841048419 | |
Číslo výrobce | 048419 |