Vteřinové lepidlo 496

Artiklové číslo: 083352 496
(CZK 3810,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 496
Chemický základ Metyl-kyanakrylát
Dynamická viskozita 125 mPas
Hustota 1,09 g/cm3
Tvar kapalný
Rozsah teplot pro použití -40 °C - 80 °C
Dotyková pevnost za 20 s - 40 s
Vhodné pro materiál Kov; plast; Elastomer
Maximální rozměr štěrbiny 15 mm
Smyková pevnost v tahu 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Barva transparentní
Plnicí množství 20 ml
Skladovací teplota 2 °C - 8 °C
Trvanlivost od data výroby 20 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Druh produktu Vteřinové lepidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Číslo výrobce 791473

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Použití:

Univerzální vteřinové lepidlo téměř pro všechny materiály. Nejlépe vhodné pro kovy. Oproti vel. 401 o něco vyšší pevnost a menší teplotní stabilita.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku