Vteřinové lepidlo 401_IG

Artiklové číslo: 083352 401_IG
(CZK 3980,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 401
    Chemický základ Etyl kyanakrylát
    Dynamická viskozita 70 mPas - 110 mPas
    Hustota 1,05 g/cm3
    Tvar kapalný
    Rozsah teplot pro použití -40 °C - 120 °C
    Dotyková pevnost za 3 s - 10 s
    Vhodné pro materiál tkanina; dřevo; plast; Kůže; Kov; Papír; Elastomer
    Maximální rozměr štěrbiny 0,15 mm
    Smyková pevnost v tahu 20 N/mm2
    Barva transparentní
    Plnicí množství 20 ml
    Skladovací teplota 2 °C - 8 °C
    Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
    Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
    Druh produktu Vteřinové lepidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 083352 401_IG
    EAN / GTIN 4058093010914
    Číslo výrobce 2218469

    Popis

    Provedení:

    Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

    Poznámka:

    Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku