{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 401 | |
Chemický základ | Etyl kyanakrylát | |
Dynamická viskozita | 70 mPas - 110 mPas | |
Hustota | 1,05 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Rozsah teplot pro použití | -40 °C - 120 °C | |
Dotyková pevnost za | 5 s - 10 s | |
Vhodné pro materiál | tkanina; dřevo; plast; Kůže; Kov; Papír; Elastomer; Sklo | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,15 mm | |
Smyková pevnost v tahu | 20 N/mm2 | |
Barva | transparentní | |
Plnicí množství | 20 ml | |
Skladovací teplota | 2 °C - 8 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník | |
Druh produktu | Vteřinové lepidlo |
Katalogové číslo | 083352 401 | |
EAN / GTIN | 4100630401201 | |
Číslo výrobce | 791511 | |
Manufacturer | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |