Těsnicí prostředek na závity 58-11

Artiklové číslo: 083322 58-11
(CZK 1350,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 58-11
Chemický základ Anaerobní metakryláty
Dynamická viskozita 20 000 mPas - 80 000 mPas
Hustota 1,1 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 150 °C
Dotyková pevnost za 15 min - 30 min
Funkční pevnost dle 1 h - 2 h
Vhodné pro materiál Kov
Vhodné pro oblast použití všechna závitová spojení
Pro druh závitu všechny
Pro velikost závitů M až M56
Pro velikost palcových závitů 2 palec
Maximální rozměr štěrbiny 0,3 mm
Třída pevnosti Střední pevnost
Minimální moment uvolnění 18 Nm - 24 Nm
Demontáž se speciálním nástrojem
Barva žlutá
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 10 °C - 25 °C
Trvanlivost od data výroby 12 měsíc
Druh produktu Těsnící prostředky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083322 58-11
EAN / GTIN 8029822048078
Číslo výrobce 58-11-050

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. Dokonalý kontakt s povrchem zaručuje 100% těsnost. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Střední pevnost, těsnění trubek a závitů, schválení NSF-P1, bez označení.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly