{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 53-14 | |
Chemický základ | Anaerobní metakryláty | |
Dynamická viskozita | 430 mPas - 630 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 150 °C | |
Dotyková pevnost za | 10 min - 20 min | |
Funkční pevnost dle | 1 h - 3 h | |
Vlastnost | Fluoreskující pod UV světlem | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Pro druh závitu | všechny | |
Pro velikost závitů M až | M20 | |
Pro velikost palcových závitů | 3/4 palec | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,15 mm | |
Třída pevnosti | Střední pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 8 Nm - 12 Nm | |
Demontáž | se speciálním nástrojem | |
Barva | hnědá | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 10 °C - 25 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Druh produktu | Těsnící prostředky |
Katalogové číslo | 083322 53-14 | |
EAN / GTIN | 8029822036051 | |
Číslo výrobce | 53-14-050 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: 53-14
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
|
|
Chemický základ | Anaerobní metakryláty | Metakrylátester |
Barva | hnědá | hnědá |
Tvar | kapalný | kapalný |
Funkční pevnost dle | 1 h - 3 h | 3 h - 6 h |
Pro velikost závitů M až | M20 | M26 |
Dynamická viskozita | 430 mPas - 630 mPas | 400 mPas - 800 mPas |
Bod vzplanutí | 100 °C | 100 °C |