Čisticí a odmašťovací sprej 7061

Artiklové číslo: 083391 7061
(CZK 882,50 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
686 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Číslo výrobce Cena za kus bez DPH
  • Označení nebezpečné látky: GHS02: Plamen; GHS07 upozornění

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
Označení výrobce LOCTITE SF 7061
Číslo výrobce 7061
Plnicí kapalina 400 ml
Druh produktu Lepicí pomůcka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083391 7061
EAN / GTIN 5010266292052
Číslo výrobce 195913

Popis

Provedení:

Čisticí a odmašťovací prostředek na součásti, stroje a povrchy před slepením.
Univerzální čisticí prostředek na bázi rozpouštědel (aceton) pro odstraňování barev, pryskyřic a lepidel. Odpařuje se velmi rychle.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku