{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 32-18 | |
Chemický základ | Anaerobní metakryláty | |
Dynamická viskozita | 120 mPas - 170 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 150 °C | |
Dotyková pevnost za | 15 min - 20 min | |
Funkční pevnost dle | 3 h - 6 h | |
Vlastnost | utěsňující; odolný proti vibracím; brání zadření | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vhodné pro oblast použití | Zajištění šroubů; Předmontovaná šroubová spojení | |
Pro velikost závitů M až | M12 | |
Pro velikost palcových závitů | 3/4 palec | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,1 mm | |
Třída pevnosti | Nízká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontáž | s normálním nástrojem | |
Barva | fialová | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Druh produktu | Zajištění šroubů |
Katalogové číslo | 083313 32-18 | |
EAN / GTIN | 2050002005204 | |
Číslo výrobce | 32-18-050 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 32-18
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3463,00 CZK
|
|
Vhodné pro oblast použití | Zajištění šroubů; Předmontovaná šroubová spojení | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití |
Hustota | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Vlastnost | utěsňující; odolný proti vibracím; brání zadření | utěsňující; fluoreskující pod UV světlem | utěsňující; fluoreskující pod UV světlem |
Tvar | kapalný | kapalný | kapalný |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | 24 měsíc | 24 měsíc |
Dynamická viskozita | 120 mPas - 170 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Druh produktu | Zajištění šroubů | Lepidlo na zajištění závitů | Lepidlo na zajištění závitů |