Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vkládací koš INOX 45

Artiklové číslo: 082926 45

Vyberte variantu a množství

Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 082920; č. 082922 45
Maximální nosná síla 20 kg
Délka uvnitř 455 mm
Šířka uvnitř 265 mm
Výška uvnitř 195 mm
Druh produktu Vkládací koš

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082926 45
Číslo výrobce 100522

Popis

Vhodné pro:

Ultrahlukové čistící přístroje č. 082920.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku