Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vkládací koš INOX 18

Artiklové číslo: 082926 18

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální nosná síla 8 kg
Délka uvnitř 267 mm
Šířka uvnitř 241 mm
Výška uvnitř 120 mm
Druh produktu Vkládací koš

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082926 18
Číslo výrobce 101621

Popis

Vhodné pro:

Ultrahlukové čistící přístroje č. 082920.
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
    Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku