Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vkládací koš INOX 240

Artiklové číslo: 082926 240

Vyberte variantu a množství

Velikost vhodná pro č. 082922 / 082923 / 082924 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 082920; č. 082922 240
Maximální nosná síla 60 kg
Délka uvnitř 770 mm
Šířka uvnitř 470 mm
Výška uvnitř 370 mm
Druh produktu Vkládací koš

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082926 240
Číslo výrobce 101322

Popis

Vhodné pro:

Ultrahlukové čistící přístroje č. 082920.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku