Vytahováky šroubů „Hi Trac“ 5

Artiklové číslo: 082864 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 5
⌀ předvrtání 8,5 mm
Vhodné pro šrouby / čepy M16 – M20
Vhodné pro Kalená ocel
Vhodné pro nátrubky (šroubení) 1/4 palec
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082864 5
EAN / GTIN 2050001695499
Číslo výrobce 45150-200

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem ( předvrtání ⌀ otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku