Vytahováky šroubů „Hi Trac“, Typ: 1

Artiklové číslo: 082864 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
449 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
⌀ předvrtání 1,8 mm
Vhodné pro šrouby / čepy M4
Vhodné pro Kalená ocel
Druh produktu Vytahovák šroubů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082864 1
EAN / GTIN 4012929451005
Číslo výrobce 45110-200
Výrobce Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem ( předvrtání ⌀ otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

Poznámka:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku