Vytahováky šroubů „Hi Trac“ 2

Artiklové číslo: 082864 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
960 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 2
    ⌀ předvrtání 3,2 mm
    Vhodné pro šrouby / čepy M5 − M7
    Vhodné pro Kalená ocel
    Druh produktu Vytahovák šroubů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 082864 2
    EAN / GTIN 2050001695468
    Číslo výrobce 45120-200

    Popis

    Provedení:

    Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

    Použití:

    Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem ( předvrtání ⌀ otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

    Poznámka:

    Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku