{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elma Dry 300 | |
Objem | 30 l | |
Délka přístroje | 568 mm | |
Šířka přístroje | 347 mm | |
Výška přístroje | 322 mm | |
Délka vkládacího koše | 475 mm | |
Délka čisticí nádoby | 475 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 270 mm | |
Výška čisticí nádoby | 195 mm | |
Topný výkon | 1 100 W | |
Maximální teplota | 70 °C | |
Doba zahřívání | ~ 15 min | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 220 V - 240 V | |
Příkon | 1 140 W | |
Objemový proud vzduchu | 320 m3/h | |
Hmotnost | 10,2 kg | |
Druh produktu | Čistící zařízení | |
Vypínač | ano |
Katalogové číslo | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |