{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elma Dry 120 | |
Objem | 12 l | |
Délka přístroje | 362 mm | |
Šířka přístroje | 285 mm | |
Výška přístroje | 322 mm | |
Topný výkon | 550 W | |
Maximální teplota | 70 °C | |
Doba zahřívání | ~ 15 min | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 220 V - 240 V | |
Příkon | 570 W | |
Objemový proud vzduchu | 160 m3/h | |
Hmotnost | 6,1 kg | |
Druh produktu | Čistící zařízení | |
Vypínač | ano |
Katalogové číslo | 082005 12 | |
EAN / GTIN | 4250004103788 |