{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elma Dry 30 | |
Topný výkon | 480 W | |
Maximální teplota | 70 °C | |
Doba zahřívání | ~ 15 min | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 220 V - 240 V | |
Příkon | 500 W | |
Objemový proud vzduchu | 160 m3/h | |
Hmotnost | 3,6 kg | |
Druh produktu | Čistící zařízení | |
Vypínač | ano |
Katalogové číslo | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |