Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic xtra ST, Typ: 60

Artiklové číslo: 082002 60
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce xtra ST 600H
Objem 56,3 l
Délka přístroje 825 mm
Šířka přístroje 595 mm
Délka vkládacího koše 415 mm
Šířka vkládacího koše 255 mm
Výška čisticí nádoby 330 mm
Topný výkon 1 400 W
Špičkový výkon ultrazvuku 3 600 W
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 400 V
Hmotnost 55 kg
Doporučený pracovní objem 45 l
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082002 60
EAN / GTIN 4250004100343
Manufacturer Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.
Elmasonic xtra ST je ultrazvukové zařízení pro nejintenzivnější znečištění a je vhodné především pro nejvyšší namáhání v oblasti průmyslového čištění.
  • 2 volitelné ultrazvukové frekvence (25 kHz pro nejodolnější nečistoty a 45 kHz pro šetrné čištění).
  • Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.
  • Samostatně spínaná funkce pulzování zvyšuje výkon ultrazvuku ve špičkách.
  • Funkce Dynamic (dynamická, výkon ultrazvuku můžete dočasně zvýšit až o 20 %).
  • Robustní vana ze svařované nerezové oceli.

Rozsah dodávky:

Bez vloženého koše a zvukotěsného víka.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku. Příslušný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 082104 (Elmasonic xtra TT) a č. 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod 088015088019.
Vhodná zvukově izolovaná víka najdete pod 082105. Další příslušenství dodáváme na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku