{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | xtra ST 500H | |
Objem | 48,7 l | |
Délka přístroje | 655 mm | |
Šířka přístroje | 555 mm | |
Délka vkládacího koše | 255 mm | |
Šířka vkládacího koše | 230 mm | |
Výška čisticí nádoby | 480 mm | |
Topný výkon | 1 400 W | |
Špičkový výkon ultrazvuku | 2 400 W | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 220 V - 240 V | |
Hmotnost | 45 kg | |
Doporučený pracovní objem | 42 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
Katalogové číslo | 082002 50 | |
EAN / GTIN | 4250004100336 | |
Výrobce | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |