{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | xtra ST 1600H | |
Objem | 156,3 l | |
Délka přístroje | 935 mm | |
Šířka přístroje | 865 mm | |
Délka vkládacího koše | 480 mm | |
Šířka vkládacího koše | 525 mm | |
Výška čisticí nádoby | 415 mm | |
Topný výkon | 7 500 W | |
Špičkový výkon ultrazvuku | 7 200 W | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 400 V | |
Hmotnost | 93 kg | |
Doporučený pracovní objem | 133 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj |
Katalogové číslo | 082002 160 | |
EAN / GTIN | 4250004100350 |