Drápkový podavač 500 mm

Artiklové číslo: 081610 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
727 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 500 mm
⌀ hlavy 9 mm
Druh produktu Drápkový podavač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081610 500
EAN / GTIN 4260131238161
Číslo výrobce 460/06

Popis

Provedení:

Se 3 čelistmi, které samostatně přidrží díly pomocí pružiny. Drápky se otevírají do maximálně 15 mm.
Ohebná stopka.