Sada dílenského příslušenství, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 954989 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×24
Šířka 250 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 9
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954989: 1 ks
LED kapesní svítilna GARANT č. 081448 vel. 200: 1 ks
Drápkový podavač č. 081610 vel. 500: 1 ks
Teleskopické inspekční zrcátko HOLEX č. 081630 vel. 30: 1 ks
Permanentní značkovač EDDING č. 085130 vel. R: 1 ks
Ochranné brýle GARANT č. 096200 vel. CLEAR: 1 ks
Pinzeta HOLEX tupá č. 727550 vel. AM: 1 ks
Sada odlamovacích čepelí č. 845010 vel. 10: 1 ks
Univerzální nůž GARANT č. 845020: 1 ks
Teleskopická inspekční svítilna č. 081665: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku