Drápkový podavač, Délka: 170mm

Artiklové číslo: 081610 170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 170 mm
⌀ hlavy 9 mm
Druh produktu Drápkový podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Číslo výrobce 460/01
Výrobce Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Se 3 čelistmi, které samostatně přidrží díly pomocí pružiny. Drápky se otevírají do maximálně 15 mm.
Tuhá stopka s klipem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku