{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Označení výrobce | UNIFORM | |
Světelný tok | 500 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 250 lm | |
Doba svícení | 3 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 6 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 3 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 190 mm | |
Celková šířka | 60 mm | |
Hmotnost | 265 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081516 UNIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354070 | |
Číslo výrobce | 03.5407 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Akumulátorová LED pracovní svítilna UNIFORM
na poptávku
Ihned k dodání
1 043 ks okamžitě k dodání
2 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 099 ks okamžitě k dodání
1 274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 151 ks okamžitě k dodání
1 955,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Zóna ATEX | žádná | žádná | žádná |
Ochranná třída IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Doba svícení | 3 h | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Osvětlovací těleso | Modul LED | Modul LED | Modul LED |
Světelný tok | 500 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Druh produktu | Pracovní svítilna | Pracovní svítilna | Pracovní svítilna |