{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Označení výrobce | MINIMAG PRO | |
Světelný tok | 20 lm - 200 lm | |
Doba svícení | 2 h - 20 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 1,2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 202 mm | |
Celková šířka | 40 mm | |
Hmotnost | 143 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081516 MINI-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356920 | |
Číslo výrobce | 03.5692 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Akumulátorová LED pracovní svítilna MINI-PRO
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
1 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání
1 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zóna ATEX | žádná | žádná |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem |
Ochranná třída IP | IP 54 | IP 54 |
Osvětlovací těleso | Modul LED | Modul LED |
Světelný tok | 20 lm - 200 lm | 60 lm - 1 000 lm |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | 1 |
Druh produktu | Pracovní svítilna | Pracovní svítilna |