Akumulátorová LED pracovní svítilna 500

Artiklové číslo: 081442 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 321 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 65
    Zóna ATEX žádná
    Světelný tok 50 lm - 500 lm
    Doba svícení 2 h - 20 h
    Zdroj energie Provoz s akumulátorem
    Osvětlovací těleso Modul LED
    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 3 Ah
    Napětí akumulátorů 3,7 V
    Celková délka 230 mm
    Celková šířka 47 mm
    Hmotnost 257 g
    Druh produktu Pracovní svítilna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081442 500
    EAN / GTIN 4062406236113
    Číslo výrobce 081442 500

    Popis

    Provedení:

    Akumulátorová LED pracovní svítilna s úzkou, robustní konstrukcí s mnohostrannými možnostmi použití. Praktická kontrola stavu baterie díky indikaci LED přímo na svítilně.
    • Možnost tlumení hlavního světla plynule v rozmezí 10 - 100 %.
    • Integrovaná funkce bodového světla.
    • Flexibilní použití díky magnetické noze otočné o 180° a sklopným a otočným závěsným hákům.

    Nabíjecí stanice kompatibilní se systémem GARANT easyFix. Snadné nabíjení a kdykoliv k použití.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně nabíjecího kabelu USB-C a síťového napáječe.

    Poznámka:

    K montáži na děrované stěny Easyfix přiobjednejte základní desku 955820 vel. 2.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku