{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 400 lm - 4 000 lm | |
Doba svícení | 1 h - 14 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4,4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 11,1 V | |
Celková délka | 234 mm | |
Celková šířka | 88 mm | |
Celková výška | 233 mm | |
Hmotnost | 1 720 g | |
Druh produktu | Zářič |
Katalogové číslo | 081445 3000 | |
EAN / GTIN | 4062406232894 | |
Číslo výrobce | 081445 3000 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Akumulátorový LED zářič, Typ: 3000
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání
4 814,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
2 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
999 ks okamžitě k dodání
2 634,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem |
Celková šířka | 88 mm | 55 mm | 63 mm |
Celková délka | 234 mm | 202 mm | 163 mm |
Hmotnost | 1 720 g | 1 450 g | 790 g |
Ochranná třída IP | IP 67 | IP 65 | IP 67 |
Doba svícení | 1 h - 14 h | 3 h | 2 h - 20 h |
Světelný tok | 400 lm - 4 000 lm | 1 600 lm | 200 lm - 2 000 lm |