{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 1 600 lm | |
Doba svícení | 3 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
Napětí akumulátorů | 7,4 V | |
Celková délka | 202 mm | |
Celková šířka | 55 mm | |
Celková výška | 202 mm | |
Hmotnost | 1 450 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna | |
Příkon | 20 W |
Katalogové číslo | 081286 20 | |
EAN / GTIN | 4045197796295 | |
Číslo výrobce | 081286 20 |