{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 200 lm - 2 000 lm | |
Doba svícení | 2 h - 20 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
Napětí akumulátorů | 7,3 V | |
Celková délka | 163 mm | |
Celková šířka | 63 mm | |
Celková výška | 163 mm | |
Hmotnost | 790 g | |
Druh produktu | Zářič |
Katalogové číslo | 081444 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406232887 | |
Číslo výrobce | 081444 2000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |