LED kapesní svítilna s bateriemi, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 081437 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
8 695 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Funkce kapesní svítilny: Fokus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Funkce kapesní svítilny Fokus
Zóna ATEX žádná
Barva pláště BLACK
Světelný tok 250 lm
Světelný tok stupeň 2 100 lm
Doba svícení 4 h
Doba svícení stupeň 2 12 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Osvětlovací těleso Modul LED
Počet obsažených baterií 3
Typ baterií Micro, AAA
Celková délka 143 mm
⌀ hlavy 27 mm
Součástí dodávky je brašna na opasek ne
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081437 BLACK
EAN / GTIN 4062406087364
Číslo výrobce 081437 BLACK

Popis

Provedení:

Kvalitní, robustní LED kapesní svítilna s dlouhou životností z eloxovaného hliníku. Nejmodernější LED technologie s vynikajícím světelným výkonem.
  • Ochrana proti odkutálení.
  • Pryžový potah tlačítkového spínače.

S hlavou svítilny schopnou zaostřovat.
V různých barvách.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku