{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Funkce kapesní svítilny | Fokus | |
Zóna ATEX | žádná | |
Barva pláště | GREY | |
Světelný tok | 250 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 100 lm | |
Doba svícení | 4 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 12 h | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Typ baterií | Micro, AAA | |
Celková délka | 143 mm | |
⌀ hlavy | 27 mm | |
Součástí dodávky je brašna na opasek | ne | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081437 GREY | |
EAN / GTIN | 4062406087401 | |
Číslo výrobce | 081437 GREY |