{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Úhel záření | 120 stupeň | |
Světelný výkon | 9 W | |
Světelný tok | 900 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Osvětlovací těleso | LED | |
Barva světla | studená bílá | |
Teplota barev | 5 500 K | |
Celková výška | 850 mm | |
Šířka světelné hlavy | 50 mm | |
Hloubka světelné hlavy | 175 mm | |
Výška světelné hlavy | 25 mm | |
Způsob upevnění | Magnetfuß | |
⌀ magnetické nohy | 88 mm | |
Hmotnost | 1 600 g | |
Druh produktu | Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště |
Katalogové číslo | 081415 8 | |
EAN / GTIN | 4260131238079 | |
Číslo výrobce | 900/43D |