LED pracovní svítilna 2

Artiklové číslo: 081415 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Ochranná třída IP IP 65
    Zóna ATEX žádná
    Jmenovité napětí 250 V
    Světelný výkon 2 W
    Světelný tok 200 lm
    Zdroj energie Síťový provoz
    Osvětlovací těleso LED
    Barva světla studená bílá
    Teplota barev 5 500 K
    Celková výška 600 mm
    ⌀ světelné hlavy 28 mm
    Způsob upevnění magnetická noha
    ⌀ magnetické nohy 66 mm
    Hmotnost 760 g
    Druh produktu Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081415 2
    EAN / GTIN 4260131238086
    Číslo výrobce 900/44D

    Popis

    Provedení:

    Vysoce výkonné, stmívací a robustní pracovní svítilny s dlouhou životností, pružným krkem a silnou magnetickou nohou. Připojení k síťovému napáječi 24 V nebo k ovládání stroje 24 V. Vysoce výkonné LED v hliníkovém plášti, studená bílá cca 5 500 K.
    Bodové světlo pro cílené osvětlení.

    Funkce:

    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

    Rozsah dodávky:

    Včetně síťového napáječe 250 V.

    Poznámka:

    Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081418/081419.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku