{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Úhel záření | 120 stupeň | |
Světelný výkon | 2,5 W | |
Světelný tok | 300 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Osvětlovací těleso | LED | |
Barva světla | studená bílá | |
Teplota barev | 5 500 K | |
Celková výška | 620 mm | |
Šířka světelné hlavy | 30 mm | |
Hloubka světelné hlavy | 90 mm | |
Výška světelné hlavy | 15 mm | |
Způsob upevnění | Magnetfuß | |
⌀ magnetické nohy | 66 mm | |
Hmotnost | 550 g | |
Druh produktu | Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště |
Katalogové číslo | 081415 3 | |
EAN / GTIN | 4260131238062 | |
Číslo výrobce | 900/42D |