LED kapesní svítilna Core s bateriemi P7-CORE

Artiklové číslo: 081370 P7-CORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Ochranná třída IP: IP 54

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P7 Core
Ochranná třída IP IP 54
Světelný tok 450 lm
Světelný tok stupeň 2 250 lm
Světelný tok stupeň 3 40 lm
Doba svícení 1 h
Doba svícení stupeň 2 2 h
Doba svícení stupeň 3 25 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Typ baterií Micro, AAA
Celková délka 140 mm
⌀ hlavy 37 mm
Hmotnost 175 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081370 P7-CORE
EAN / GTIN 4058205020480
Číslo výrobce 502180

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií a poutka na ruku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku