LED kapesní svítilna Core s bateriemi P4-CORE

Artiklové číslo: 081370 P4-CORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Funkce kapesní svítilny: Fokus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P4 Core
Ochranná třída IP IP 54
Funkce kapesní svítilny Fokus
Světelný tok 120 lm
Světelný tok stupeň 2 60 lm
Světelný tok stupeň 3 15 lm
Doba svícení 5 h
Doba svícení stupeň 2 9 h
Doba svícení stupeň 3 20 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Osvětlovací těleso Modul LED
Advanced Focus System (AFS) ano
Rapid Focus ano
Počet obsažených baterií 2
Typ baterií Micro, AAA
Celková délka 150 mm
⌀ hlavy 15 mm
Hmotnost 58 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081370 P4-CORE
EAN / GTIN 4058205028493
Číslo výrobce 502598

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System kombinuje čočku s reflektorem a spojuje tak přednosti obou systémů. Výsledkem je vynikající koncentrace světla v ohnisku a homogennější, nerozptýlený kužel světla. AFS tak patří k nejlepším zaostřovacím systémům LED svítilen světa.
Rapid Focus
Běžné zaostřovací systémy s otočnou mechanikou se zpravidla musí ovládat oběma rukama. Rapid Focus naproti tomu umožňuje rychlou regulaci světelného kužele jednou rukou.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku