LED kapesní svítilna Core s bateriemi P5-CORE

Artiklové číslo: 081370 P5-CORE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
295 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 44

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P5 Core
Ochranná třída IP IP 44
Světelný tok 150 lm
Světelný tok stupeň 2 60 lm
Světelný tok stupeň 3 15 lm
Doba svícení 2,5 h
Doba svícení stupeň 2 5 h
Doba svícení stupeň 3 12 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Mignon, AA
Celková délka 120 mm
⌀ hlavy 26 mm
Hmotnost 83 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081370 P5-CORE
EAN / GTIN 4058205028523
Číslo výrobce 502599

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Řada Ledlenser Core, nová generace známé řady P.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií a poutka na ruku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku