{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žádné | |
Označení výrobce | W4R Work | |
Světelný tok | 60 lm - 220 lm | |
Doba svícení | 2 h - 9 h | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Osvětlovací těleso | LED modul | |
Hodnota CRI | 70 | |
Teplota barev | 6 000 K - 7 500 K | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 0,76 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 163 mm | |
Celková šířka | 28 mm | |
Hmotnost | 91 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081228 W4R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030441 | |
Číslo výrobce | 502733 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pracovní svítilnaW4R-WORK
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 040 ks okamžitě k dodání
1 050,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
460 ks okamžitě k dodání
1 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | Provoz s akumulátorem | Provoz s akumulátorem |
Hmotnost | 91 g | 266 g | 470 g |
Ochranná třída IP | IP 54 | IP 65 | IP 54 |
Světelný tok | 60 lm - 220 lm | 350 lm | 60 lm - 1 000 lm |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | 1 | 1 |
Druh produktu | Pracovní svítilna | Pracovní svítilna | Pracovní svítilna |