{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žádné | |
Označení výrobce | W5R Work | |
Světelný tok | 220 lm - 600 lm | |
Doba svícení | 3 h - 6 h | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Osvětlovací těleso | LED modul | |
Hodnota CRI | 80 | |
Teplota barev | 6 000 K - 7 500 K | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 153 mm | |
Celková šířka | 38 mm | |
Hmotnost | 153 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081228 W5R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205030502 | |
Číslo výrobce | 502735 |