{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 350 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 250 lm | |
Doba svícení | 3,5 h - 5,5 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
Celková délka | 205 mm | |
Hmotnost | 266 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081537 205 | |
EAN / GTIN | 4045197727251 | |
Číslo výrobce | 081537 205 |