{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Světelný tok | 350 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 150 lm | |
Doba svícení | 3 h - 6,5 h | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Osvětlovací těleso | LED modul | |
Barva světla | studená bílá | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Celková délka | 205 mm | |
Hmotnost | 201 g | |
Druh produktu | Pracovní svítilna |
Katalogové číslo | 081567 205 | |
EAN / GTIN | 4067263110804 | |
Číslo výrobce | 081567 205 |