Sada spojek s dvojitým závitem 10-dílná, Připojovací vnější závit: 1/4palec

Artiklové číslo: 080167 1/4
Nastavit cenu 10 ks (CZK 39,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 23 mm
Připojovací vnější závit G1/4 palec
Rozměr klíče 17 mm
Počet vnějších závitů 2
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080167 1/4
EAN / GTIN 4047322438391
Číslo výrobce 143244

Popis

Provedení:

Spojka s dvojitým závitem, vnější závit oboustr. válc., mosaz.

Norma:

Závit dle ISO 228.

Poznámka:

T-závity najdete pod č. 080035 v e-shopu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku