Sada spojek s dvojitým závitem 10-dílná 1/2 palec

Artiklové číslo: 080167 1/2
Nastavit cenu 10 ks (CZK 78,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 28 mm
Připojovací vnější závit G1/2 palec
Rozměr klíče 24 mm
Počet vnějších závitů 2
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080167 1/2
EAN / GTIN 4047322571685
Číslo výrobce 143245

Popis

Provedení:

Spojka s dvojitým závitem, vnější závit oboustr. válc., mosaz.

Norma:

Závit dle ISO 228.

Poznámka:

T-závity najdete pod č. 080035 v e-shopu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku