Sada spojek s dvojitým závitem 10-dílná 3/8 palec

Artiklové číslo: 080167 3/8
Nastavit cenu 10 ks (CZK 55,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 23 mm
Připojovací vnější závit G3/8 palec
Rozměr klíče 19 mm
Počet vnějších závitů 2
Druh produktu Mezikus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080167 3/8
EAN / GTIN 4047322540155
Číslo výrobce 143728

Popis

Provedení:

Spojka s dvojitým závitem, vnější závit oboustr. válc., mosaz.

Norma:

Závit dle ISO 228.

Poznámka:

T-závity najdete pod č. 080035 v e-shopu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku