Hadice na vodu žlutá, PVC 25

Artiklové číslo: 080047 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Měkké PVC
Maximální provozní tlak 6 bar
Zkušební tlak 16 bar
Hadice vnější ⌀ 28 mm
Vnitřní ⌀ hadice 25 mm
Délka hadice 50 m
Barva žlutá
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080047 25
EAN / GTIN 3291671942714
Číslo výrobce 194271

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní hadice na vodu odolná proti zkroucení ve žluté barvě.