{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | Měkké PVC | |
Maximální provozní tlak | 8 bar | |
Zkušební tlak | 20 bar | |
Hadice vnější ⌀ | 15,25 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 13 mm | |
Délka hadice | 50 m | |
Barva | žlutá | |
Druh produktu | Hadice |
Katalogové číslo | 080047 13 | |
EAN / GTIN | 3291671163782 | |
Číslo výrobce | 116378 |