Hadice na vodu žlutá, PVC 19

Artiklové číslo: 080047 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ hadice Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Měkké PVC
    Maximální provozní tlak 6 bar
    Zkušební tlak 20 bar
    Hadice vnější ⌀ 21,4 mm
    Vnitřní ⌀ hadice 19 mm
    Délka hadice 50 m
    Barva žlutá
    Druh produktu Hadice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 080047 19
    EAN / GTIN 3291671942554
    Číslo výrobce 194255

    Popis

    Provedení:

    Vysoce kvalitní hadice na vodu odolná proti zkroucení ve žluté barvě.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku