{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | i.Comp 3 | |
Příkon | 1,5 kW | |
Maximální počet otáček | 3 200 min-1 | |
Maximální tlak (vzduch) | 11 bar | |
Maximální sací výkon | 265 l/min | |
Maximální plnicí výkon | 160 l/min | |
Objem tlakové nádoby | 117 l | |
Hmotnost | 29 kg | |
Pracovní hluk | 97 dB(A) | |
Délka | 440 mm | |
Šířka | 570 mm | |
Výška | 1 050 mm | |
Síťové napětí | 240 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Katalogové číslo | 079841 I.COMP3 | |
Číslo výrobce | 1.9053.1 |