{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Druckluftbetrieben | |
Označení výrobce | 450/90D | |
Příkon | 2,4 kW | |
Maximální tlak (vzduch) | 10 bar | |
Maximální sací výkon | 450 l/min | |
Maximální plnicí výkon | 330 l/min | |
Objem tlakové nádoby | 90 l | |
Hmotnost | 86 kg | |
Délka | 1 190 mm | |
Šířka | 500 mm | |
Výška | 840 mm | |
Síťové napětí | 400 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Katalogové číslo | 079841 450/90D | |
EAN / GTIN | 2050001676566 | |
Číslo výrobce | 450/90D |